0821606600000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCT204-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCT204-J7
Rubix:160000000452892
Produttore:0821606600000
EAN:4047643337281


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 89 mm |
| Larghezza | 94 mm |
Dettagli del prodotto : 0821606600000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCT204-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UCT, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti lineari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 89 mm |
| Larghezza | 94 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | uct |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore