0823362020000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UKT212-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UKT212-J7
Rubix:160000001435977
Produttore:0823362020000
EAN:4054366901774


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146 mm |
| Larghezza | 194 mm |
Dettagli del prodotto : 0823362020000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UKT212-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UKT, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio, tenuta RSR, per movimenti lineari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4790 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 146 mm |
| Larghezza | 194 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | ukt |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione