0823353700000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UKT210-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UKT210-J7
Rubix:160000001527342
Produttore:0823353700000
EAN:4054366901750


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117 mm |
| Larghezza | 149 mm |
Dettagli del prodotto : 0823353700000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UKT210-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UKT, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio, tenuta RSR, per movimenti lineari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 117 mm |
| Larghezza | 149 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | ukt |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore