0822482140000-UNITA' DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA211-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCFA211-J7
Rubix:170000000517275
Produttore:0822482140000
EAN:4054366900449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,4 mm |
| Larghezza | 219 mm |
Dettagli del prodotto : 0822482140000-UNITA' DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA211-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UCFA, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti oscillanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2960 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 58,4 mm |
| Larghezza | 219 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | ucfa |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore