0822506500000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCT212-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCT212-J7
Rubix:160000000452900
Produttore:0822506500000
EAN:4054366900647


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 146 mm |
| Larghezza | 194 mm |
Dettagli del prodotto : 0822506500000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCT212-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UCT, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti lineari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 146 mm |
| Larghezza | 194 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | uct |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore