0966596290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RA100-XL-NPP-FA106
Cuscinetto radiale a sfere con inserto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RA100-NPP-FA106
INA:RA100-XL-NPP-FA106
Rubix:999220426024914
Produttore:0966596290000
EAN:4064327238344


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0966596290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RA100-XL-NPP-FA106
Cuscinetti radiali a sfere RA...-NPP, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, foro in pollici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21,4 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | ra100 |
| Gabbia | poliammide |
| Stat. Fattore di carico | 6600 N |
| Din. Fattore di carico | 13600 N |
| Peso | 0,18468 kg |
| Lunghezza | 15 mm |
| Lunghezza totale | 31 mm |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore