0822264740000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA208-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCFA208-J7
Rubix:160000000452924
Produttore:0822264740000
EAN:4054366899781


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51,2 mm |
| Larghezza | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0822264740000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA208-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UCFA, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti oscillanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1530 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 51,2 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | ucfa |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore