0823450580000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA206-J7
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCFA206-J7
Rubix:160000000452922
Produttore:0823450580000
EAN:4054366901811


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,2 mm |
| Larghezza | 144 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0823450580000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA206-J7
Unità di alloggiamento del cuscinetto a flangia
Unità di supporto UCFA, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti oscillanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40,2 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | ucfa |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore