9625-61657-CINGHIA VARIATORE SPA1657DELTA

V-Belt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPA1657 DELTA NARROW
Rubix:999210330084934
Produttore:962561657
EAN:5414465586361
9625-61657-CINGHIA VARIATORE SPA1657DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1657 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9625-61657-CINGHIA VARIATORE SPA1657DELTA


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.

Punti di forza

•High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads
Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed
Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1657 mm
Lunghezza interna1657 mm
Lunghezza esterna1675 mm
Spessore10 mm
19,17 IVA esclusa
/ Unità
23,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione