123490-GUARNIZIONE V-RING VA-12

V-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49466450
Rubix:999260415022146
Produttore:49466450
123490-GUARNIZIONE V-RING VA-12

Riepilogo info tecniche

Diametro mini11,5 mm
Diametro massimo12,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 123490-GUARNIZIONE V-RING VA-12


Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro mini11,5 mm
Diametro massimo12,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneva
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Esaurito