13793-VALVOLA A TASTO K/O-3-PK-3

Valvola a pulsante K/O

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:K/O-3-PK-3
Rubix:160000000579163
Produttore:13793
EAN:4052568066130
13793-VALVOLA A TASTO K/O-3-PK-3
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a pulsante
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 13793-VALVOLA A TASTO K/O-3-PK-3


Valvola a tasto K/O-3-PK-3 Con attacco a nipplo spinato per tubo diam. nom. 3. Azionamento mediante tasto. A seconda degli attacchi, la funzione ¨ normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione valvola=3/2, aperta/chiusa, monostabile, Portata nominale normale=80 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Costruzione=Sede pistone, Diametro nominale=2,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,95 g
Tipologiavalvola a pulsante
Tipo di raccordopk-3
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,42 IVA esclusa
/ Unità
54,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione