577511-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1
Rubix:999200100004935
Produttore:577511
EAN:4052568382100
577511-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 577511-ELETTROVALVOLA VUVS-LT20-M32C-MD-G18-F7-1C1


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica600 l/min
Campo di pressione2,5/10 bar
53,47 IVA esclusa
/ Unità
65,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione