8035185-ELETTROVALVOLA VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1B2

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1B2
Rubix:999200100005215
Produttore:8035185
EAN:4052568294106
8035185-ELETTROVALVOLA VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1B2
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8035185-ELETTROVALVOLA VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1B2


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica1000 l/min
Campo di pressione2,5/10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,18 IVA esclusa
/ Unità
81,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione