Riferimenti
SMC:VQC4200-51
Rubix:999221025051848
Produttore:VQC4200-51
Documenti
Dettagli del prodotto : 01438892-ARTICOLO VQC4200-51
La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.
Punti di forza
Elettrovalvola a -5 porte, montaggio su base, plug-in
Fluido: aria/gas inerte
Involucro: antipolvere (conforme a IP67)
Fluido: aria/gas inerte
Involucro: antipolvere (conforme a IP67)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione