00022444-ARTICOLO SYA3120-M5
Valvola azionata ad aria a 5 bocchettoni SYA3000/5000/7000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SYA3120-M5
Rubix:999221025032091
Produttore:00022444
EAN:3618036155730

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00022444-ARTICOLO SYA3120-M5
Le valvole azionate ad aria a 5 bocchettoni SYA sono disponibili in versione con bocchettone o con base montata. Il sistema SYA utilizza gli stessi collettori della serie SY (non a innesto) per i tipi 20, 41, 42 e 45. I raccordi da un solo tocco sono disponibili sui tipi con bocchettone. I tipi di filettatura disponibili sono Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvola a 5 vie ad Azionamento Pneumatico / Attacchi su Corpo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 181 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione