558420-VALVOLA A TASTO VHEM-PA-B52-G18
Valvola di controllo direzionale VHEM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:VHEM-PA-B52-G18
Rubix:160000000603286
Produttore:558420
EAN:4052568205409

Dettagli del prodotto : 558420-VALVOLA A TASTO VHEM-PA-B52-G18
Valvola a pulsante VHEM-PA-B52-G18, Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=manuale, Larghezza=20 mm, Portata nominale standard=500 l/min, Pressione di esercizio=-0,95 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x55x40 mm |
|---|---|
| Peso | 234,7 g |
| Tipologia | valvola di degustazione vhem |
| Tipo di raccordo | g 1/8 |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito