530040-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-1/8-QS-6

Valvola di controllo pilota HGL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGL-1/8-QS-6
Rubix:160000000596947
Produttore:530040
EAN:4052568005221
530040-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-1/8-QS-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiapilota
Tipo di raccordog 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530040-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-1/8-QS-6


La valvola di controllo pilota è adatta per le funzioni di frenata e posizionamento di breve durata nelle trasmissioni pneumatiche. L'aria compressa fluisce da e verso il convertitore di frequenza finché viene applicato un segnale pilota alla connessione pneumatica 21. Se non viene applicato alcun segnale pilota, la valvola arresta l'aria di scarico dalla direzione del flusso di ingresso 2 - 1 e il movimento dell’azionamento viene arrestato.

Punti di forza

- Componente comprovato adatto per l'uso in sistemi di sicurezza
- Il raccordo girevole può essere ruotato dopo il montaggio
- Scarico manuale dell'aria intrappolata nel cilindro con comando manuale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x20x80 mm
Peso25,16 g
Tipologiapilota
Tipo di raccordog 1/8
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
36,14 IVA esclusa
/ Unità
44,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione