Riferimenti

Festo:MS4-EE
Rubix:160000000596648
Produttore:527709
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di arresto
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto :


Tutte le funzioni per la preparazione dell'aria compressa: valvole per la regolazione della pressione, l'arresto, la regolazione del filtro e l'avvio graduale, con funzione di sicurezza; sensori di pressione e di flusso, filtro, essiccatore, trappola per l'acqua, sensori, lubrificatore e distributore. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
527709-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-10V24-S-WBM

Punti di forza

-Dimensione larghezza 40 mm
Valvola elettrica a 3/2 vie per la pressurizzazione e lo sfiato di impianti pneumatici
È possibile applicare un silenziatore o canalizzare l'aria di scarico sull'attacco 3
Tensione di alimentazione 24 V DC, 110, 230 V AC
Con manometro e sensore di pressione opzionali
Con bobina solenoide, senza presa a spina

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di arresto
Numero di porte3
Tensione230 V
Pressione massima di esercizio14 bar
Portata volumetrica2000 l/min
Campo di pressione4/14 bar
Codice doganale84812090