VALVOLA UNIDIREZIONALE 859689

Valvola di non ritorno femmina-femmina - inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859689
Rubix:170000000537875
EAN:3660338146749
VALVOLA UNIDIREZIONALE 859689

Riepilogo info tecniche

Collegamentog1/4 ''
Materialeinox
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIREZIONALE 859689


Pressione di apertura: 0,3 bar. Pressione max: 25 bar
Temperatura: da -10°C a +120°C
Tenuta: FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentog1/4 ''
Materialeinox
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio25 bar
€ 73,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione