30-8050-4805 GSCU 805-1/4-8

Gscu

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:GSCU 805-1/4-8
Rubix:170000000467333
Produttore:GSCU 805-1/4-8
30-8050-4805 GSCU 805-1/4-8

Riepilogo info tecniche

Collegamentog1/4 ''
Materialeacciaio inox (corpo e viti m5); guarnizioni ot58 (nbr)
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30-8050-4805 GSCU 805-1/4-8


These unidirectional and bidirectional flow controllers have been designed as small as possible to enable mounting directly on valves or cylinders. The flow regulation range is wide and gradual, allowing the regulation to be very accurate either at minimum or maximum flow.
Valvola Camozzi GSCU 805-1/4-8 per il controllo unidirezionale del flusso di aria filtrata. Regolazione a spillo con cacciavite, attacco G1/4.

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentog1/4 ''
Materialeacciaio inox (corpo e viti m5); guarnizioni ot58 (nbr)
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Tipologiavalvola di regolazione flusso unidirezionale a spillo (azionamento a cacciavite)
Grandezza8
Codice doganale84818059
€ 10,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione