30-7710-3057 VBU 1/4

Valvola unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:VBU 1/4
Rubix:170000000368602
30-7710-3057 VBU 1/4

Riepilogo info tecniche

Collegamentog1/4 (filetto maschio) ''
Materialeot58 - guarnizioni nbr - molle acciaio inox - ptfe
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30-7710-3057 VBU 1/4


These unidirectional and bidirectional blocking valves have been realised in order to enable mounting directly on cylinders. They can be used as high flow valves for blows, cleaning of pieces, filling of volumes. For these applications it is suggested to connect the supply to port 2 (having the mail thread).
Valvola unidirezionale Camozzi VBU 1/4 per aria filtrata: blocca il flusso con pressione 0,3–10 bar, montaggio a filetto maschio.

Punti di forza

•Direct mounting on cylinders or on distribution and fluid control blocks
These valves can be mounted directly also on distribution and fluid control blocks

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentog1/4 (filetto maschio) ''
Materialeot58 - guarnizioni nbr - molle acciaio inox - ptfe
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Tipologiavalvola di blocco unidirezionale (vbu)
Grandezza1/4
Codice doganale84812090
28,28 IVA esclusa
/ Unità
34,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione