EO NON RETURN VALVE RHD18L0.5BOMDCF

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RHD18L0.5BOMDCF
Rubix:999200100071980
Produttore:RHD18L0.5BOMDCF
EO NON RETURN VALVE RHD18L0.5BOMDCF

Riepilogo info tecniche

Collegamentoeo 24° cone end ''
Materialeacciaio
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO NON RETURN VALVE RHD18L0.5BOMDCF


Parker non-return valves with nominal pressure ratings up to PN 420 bar offer a wide range of types, making them very flexible.
The variety of types starts with the item RHD with tube connection both ends, the RHV/RHZ with tube connection to male stud, RHDI with female thread both ends, RVP with valve cartridges up to the I-TL with valve internal parts.
The non return valves are available in steel, stainless steel and brass. Seals in NBR or FKM are available on request.
Parker non-return valves are all packed again contamination.
Parker non-return valves can be used for hydraulic oil, low flammability hydraulic fluids (excent for types HFC: for HFD types; FKM seals are necessary). Air pressure tested. Not suitable for steam, combustible/explosive gases, or oxygen.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:                                                                                                                                            
• Suitable for general hydraulic applications.


Features/ benefits of non-return valves:
• The precise functioning of Parker non-return valves has been proven a million times over and stands for the reliability of this product range.
• Combined soft and metal sealing – leak-free due to soft sealing at cone and metal-supported sealing at cone – extends the safety of the product and the entire hydraulic application.
• The usage of Parker non-return valves is flexible due to the wide range of items.
• For yet more applications, internal parts in stainless steel with FPM are also available.
• Parker non-return valves are all packed against contamination, which improves the quality and reliability of these products.
Tipo di azionamento: Meccanico
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: 18
Dimensione attacco 1: n/a
Diametro esterno tubo attacco 1: 18 mm
Tipo attacco 1: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 1: Estremità conica a 24°
Dimensione attacco 2: 18
Dimensione attacco 2: n/a
Diametro esterno tubo 2: 18 mm
Tipo attacco 2: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 2: Estremità conica a 24°
Dimensione del raccordo 3: n/a
Tipo di raccordo 3: n/a
Pressione di rottura: 0,5
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura massima di esercizio: +120
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di montaggio: Vite
Diametro interno nominale: 14 mm
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: Luce
Tipo di prodotto: Valvola di non ritorno per 2 tubi
Materiale di tenuta: NBR
Materiale della guarnizione: n/a

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentoeo 24° cone end ''
Materialeacciaio
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio400 bar
Tipologiavalvola di non ritorno
Grandezza18
Codice doganale84813091
76,95 IVA esclusa
/ Unità
93,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione