Riferimenti
Camozzi:VBU 1/8
Rubix:170000000368604
Produttore:VBU 1/8


Riepilogo info tecniche
| Collegamento | nptf 1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30-7710-3056 VBU 1/8
These unidirectional and bidirectional blocking valves have been realised in order to enable mounting directly on cylinders. They can be used as high flow valves for blows, cleaning of pieces, filling of volumes. For these applications it is suggested to connect the supply to port 2 (having the mail thread).
30-7710-3056 VBU 1/8
Punti di forza
•Direct mounting on cylinders or on distribution and fluid control blocks
These valves can be mounted directly also on distribution and fluid control blocks
These valves can be mounted directly also on distribution and fluid control blocks
Informazioni tecniche
Attributi
| Collegamento | nptf 1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipologia | valvola di blocco unidirezionale |
| Grandezza | 1/8 |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione