2 ARES NC FF GAS PA66 DN50 GAS NORMALMENTE CHIUSO BIDIREZIONALE 1<->2 J4SPG2309
Angle Seat Valve
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Omal Automation:J4SPG2309
Rubix:999220915040197
Documenti
Dettagli del prodotto : 2 ARES NC FF GAS PA66 DN50 GAS NORMALMENTE CHIUSO BIDIREZIONALE 1<->2 J4SPG2309
Punti di forza
•Seal placed in the cylinder rather than on the piston
Piloting head inserts in 303 S.S
Seals pre-loaded by spring
CHEVRON seals (V shape) with 4 seals in the part towards the fluid
Rolled shaft
Oscillating / self-aligning shutter
Piloting head inserts in 303 S.S
Seals pre-loaded by spring
CHEVRON seals (V shape) with 4 seals in the part towards the fluid
Rolled shaft
Oscillating / self-aligning shutter
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
