01427862-ARTICOLO XT34-303-F03

Valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:XT34-303-F03
Rubix:999221025051824
Produttore:XT34-303-F03
01427862-ARTICOLO XT34-303-F03

Riepilogo info tecniche

Collegamentog3/8 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01427862-ARTICOLO XT34-303-F03


The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme
Valvola di ritegno pilota SMC XT34-303-F03 con rilevamento dello stato tramite auto switch. Per aria compressa, pressione 1–7 bar e attacco G3/8.

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentog3/8 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Tipologiavalvola di ritegno pilota con rilevamento dello stato
Grandezzag3/8
220,91 IVA esclusa
/ Unità
269,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione