01427861-VALVOLA UNIDIREZIONALE PILOTATA CON RILEVAMENTO DELLO STATO XT34-303-F02
Valvola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:XT34-303-F02
Rubix:999210414045705
Produttore:XT34-303-F02

Riepilogo info tecniche
| Collegamento | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01427861-VALVOLA UNIDIREZIONALE PILOTATA CON RILEVAMENTO DELLO STATO XT34-303-F02
The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme
Valvola antiritorno pilotata SMC XT34-303-F02 con rilevamento dello stato tramite auto switch. Connessione G1/4 per aria, con 0.1–0.7 MPa (1–7 bar).
Informazioni tecniche
Attributi
| Collegamento | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Tipologia | valvola antiritorno pilotata con rilevamento dello stato |
| Grandezza | g 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione