01427863-ARTICOLO XT34-303-F04

Valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:XT34-303-F04
Rubix:999221025051825
01427863-ARTICOLO XT34-303-F04

Riepilogo info tecniche

Collegamentog 1/2 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01427863-ARTICOLO XT34-303-F04


The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme
Valvola di ritegno pilotata con rilevamento dello stato SMC XT34-303-F04, per aria compressa. Attacchi G1/2 e pressione 1–7 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentog 1/2 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Tipologiavalvola di ritegno pilotata con rilevamento dello stato
Grandezza1/2
295,35 IVA esclusa
/ Unità
360,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione