Riferimenti
Camozzi:RFU 482-1/8
Rubix:170000000467487
Produttore:RFU 482-1/8


Riepilogo info tecniche
| Collegamento | g1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | alluminio; spillo in ottone (non nichel-placcato); guarnizioni nbr (buna-n) |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30-8500-4482 RFU 482-1/8
The unidirectional flow controllers are equipped with M5, G1/8, G1/4, G3/8 and G1/2 ports. All models can be panel or wall mounted or they can be mounted on cylinders, as required.
Valvola unidirezionale di regolazione del flusso a spillo Camozzi RFU 482-1/8. Attacco G1/8, per aria filtrata, pressione 1–10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Collegamento | g1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | alluminio; spillo in ottone (non nichel-placcato); guarnizioni nbr (buna-n) |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipologia | valvola di regolazione del flusso unidirezionale (a spillo) |
| Grandezza | 1/8 (ø2 mm max) |
| Codice doganale | 84818059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione