VALVOLA UNIDIREZIONALE 859691

Valvola di non ritorno femmina-femmina - inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859691
Rubix:170000000537877
EAN:3660338146763
VALVOLA UNIDIREZIONALE 859691

Riepilogo info tecniche

Collegamentog1/2 ''
Materialeinox
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA UNIDIREZIONALE 859691


Pressione di apertura: 0,3 bar. Pressione max: 25 bar
Temperatura: da -10°C a +120°C
Tenuta: FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentog1/2 ''
Materialeinox
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio25 bar
93,91 IVA esclusa
/ Unità
114,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione