3-WAYS VALVE E131K03

Hannifin Valvola per applicazioni generali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:E131K03
Rubix:999190800275407
3-WAYS VALVE E131K03
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola per applicazioni generali
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 3-WAYS VALVE E131K03


Le elettrovalvole ad azionamento diretto della Serie K comprendono numerose opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse nei mercati industriali e di processo. Il design solido e robusto comprende un operatore in acciaio inossidabile che garantisce milioni di cicli di vita. Questa soluzione di prodotto è in grado di ottimizzare i costi totali di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni pesanti ed esigenti.
Tipo di azionamento: Azionamento diretto
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Connessione elettrica: -
Dimensione orifizio di scarico: 2,5
Coefficiente di flusso 1: 3,5
Coefficiente di flusso 2: 0,21
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: 120
Pressione massima di esercizio: 7 bar AC/DC
Medi: Aria, gas neutri, liquidi
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 0
Dimensione orifizio: 2,5 mm
Dimensione attacco: 1/4" G
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale di tenuta: FKM
Materiale sede: Acciaio inox
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 3/2 vie

Punti di forza

-Compatto e robusto
Ampia gamma di bobine disponibili, comprese quelle ATEX
Lunga durata di servizio

Applicazioni

Apparecchiature industriali;Automazione industriale;Controllo dei fluidi e dei processi;Compressori;Trattamento dell'aria;Controllo dei fluidi e dei gas;Controllo degli attuatori in ambienti sicuri o difficili, compresi gli ATEX;Controllo dell'acqua e del vapore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola per applicazioni generali
Numero di porte3
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,50 IVA esclusa
/ Unità
111,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore