00034497-ARTICOLO VM430-01-00

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM430-01-00
Rubix:999221025033250
Produttore:VM430-01-00
EAN:3618036576207
00034497-ARTICOLO VM430-01-00

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00034497-ARTICOLO VM430-01-00


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
VM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie

Punti di forza

-Fluido: aria

Applicazioni

Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x61x21 mm
Peso110 g
Tipologiabase
Paese d'origineJP
€ 53,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione