01045722-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS40-F04B-S

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHS40-F04B-S
Rubix:999220615004786
Produttore:VHS40-F04B-S
EAN:3618036583380
01045722-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS40-F04B-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di sicurezza a pressione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01045722-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS40-F04B-S


Valvola di sicurezza a 3 vie con fori di bloccaggio
Tipo di connessione modulare per il collegamento alle unità FRL
Risparmio energetico: zero spurgo d'aria durante la commutazione della maniglia
Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da problemi involontari di alimentazione dell'aria (conforme agli standard OSHA).
Con silenziatore incorporato per l'attacco EXH come opzione.
•Modular connection type for connecting to FRL units
•Flow rate up to 8270 l/min
•Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.

Body Size: 40
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Handle/Bonnet Material: B (Aluminum)
Options: S (Built-in Silencer, EXH Port)
Semi-standard: None
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Tipologiavalvola di sicurezza a pressione
Tipo di raccordog
Paese d'origineJP
45,84 IVA esclusa
/ Unità
55,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione