00022494-ARTICOLO SYA7140

Valvole con pilota pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SYA7140
Rubix:999221025032102
Produttore:SYA7140
EAN:3618036154993
00022494-ARTICOLO SYA7140
Riepilogo info tecniche
Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00022494-ARTICOLO SYA7140


SYA 5 port air operated valves are available in body ported or base mounted styles.  The SYA uses the same manifolds as series SY (non plug-in style) for types 20, 41, 42 and 45. One-touch fittings are available on body ported types.  Available thread types are Rc, G, NPT or NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvola a 5 vie ad Azionamento Pneumatico / Montaggio su Base

Informazioni tecniche


Attributi
Peso102 g
Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica1130 l/min
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,46 IVA esclusa
/ Unità
98,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione