PIASTRINA DI CHIUSURA (TECNO-ECO) T48800
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T488.00
Rubix:999180300032214

Documenti
Dettagli del prodotto : PIASTRINA DI CHIUSURA (TECNO-ECO) T48800
PIASTRINA DI CHIUS.TECNOECO T488.00
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra di chiusura collettore |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | 3÷10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
