72681-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VDS.100+IR-A10
VDS+IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VDS.100+IR-A10
Rubix:160000000517581
Produttore:72681-R
EAN:4045525846920




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 72681-R - VOLANTINO A DISCO TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VDS.100+IR-A10
Volantino con impugnatura ribaltabile
Volantino con impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore