VENTOSA B50.20.05AG 0101636

VENTOSE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101636
Rubix:170000000512204
VENTOSA B50.20.05AG 0101636
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone
Diametro50 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B50.20.05AG 0101636


Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female, with mesh filter
VENTOSA Serie:B Diametro:50 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" FEMMINA Materiale:SILICONE

Punti di forza

Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates
The lifting movement can be used to separate small and thin objects
Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement

Applicazioni

Plastic injection molded parts, Dry sheet metal

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone
Diametro50 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,87 IVA esclusa
/ Unità
31,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione