VIT.QUAD-RING 342-6362 D.091,44X5,34 01.QUADV.342000
Quadring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.QUADV.342000
Rubix:999220805104017
Documenti
Dettagli del prodotto : VIT.QUAD-RING 342-6362 D.091,44X5,34 01.QUADV.342000
QUADRING Diametro Interno:91.44 mm Altezza:5.33 mm Materiale: FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

