STUD ELBOW S/S 6MMX1/8BSPT FK 3809 06 10
Legris Vite ad angolo filettatura maschio conicità BSP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3809 06 10
Rubix:160000001719007
EAN:0820099290829


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox 316l |
|---|---|
| Tipologia | 3809 |
| Diametro di filettatura (pollici) | r1/8 '' |
Dettagli del prodotto : STUD ELBOW S/S 6MMX1/8BSPT FK 3809 06 10
Connessione dei tubi flessibili a un angolo di 90 gradi con un manicotto - Componenti in acciaio inox e guarnizioni FKM per l'uso in ambienti aggressivi, - Costruzione robusta e compatta, - Design igienico per ridurre le zone di ritenzione per una pulizia facile e sicura (Ra < 0,8 di superficie) - Materiali conformi agli standard FDA e 1934/2004 CE e che consentono un contatto costante con gli alimenti.
- controllo di qualità individuale e datazione dell'unità per garantire qualità e tracciabilità, - ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Applicazioni: Apparecchiature mediche, trasferimento di sostanze chimiche, industria farmaceutica, petrolchimica, cartaria, alimentare
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: R 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 13
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Gomito 90°
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,031
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: R 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 13
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Gomito 90°
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,031
Punti di forza
- Elevata resistenza agli ambienti aggressivi - LF 3800: ideale per il trasporto di sostanze aggressive - LF 3900:
Massima resistenza chimica alla corrosione interna ed esterna - Design esterno igienico per ridurre le zone di ritenzione - Facile pulizia sul campo - Comprovata tecnologia di presa - Ampia gamma di applicazioni - Eccellente per il contatto costante con gli alimenti - Compatibile con la sterilizzazione regolare - Eccellente per gli ambienti salini e le applicazioni all'aperto - Resistente ai detergenti e ai detersivi industriali - Compatibile con i tubi scanalati in polimero e acciaio inox
e detergenti - Compatibile con tubi scanalati in polimero e acciaio inox - Adatto a molte applicazioni:
Gestione ottimizzata delle scorte - Affidabilità e sicurezza - Prodotto interamente in metallo per l'identificazione di tutti i componenti - Foro pieno, con perdita di pressione minima - Resistente agli urti, agli impatti meccanici e agli impulsi - Collegamento e scollegamento manuali, senza bisogno di attrezzi - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Paratia con grado di protezione IP 51: protezione completa contro le infiltrazioni in zone alimentari e non.
Applicazioni
- Industria alimentare - Industria della carta - Industria petrolchimica - Produzione farmaceutica - Chimica - Medicale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 69 g |
| Materiale | acciaio inox 316l |
| Tipologia | 3809 |
| Diametro di filettatura (pollici) | r1/8 '' |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Diametro esterno del tubo | 13 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione