218000035250-VITERIA AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 3.5X25
Vite autofilettante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 3.5X25
Rubix:999201030080938

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : 218000035250-VITERIA AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 3.5X25
AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 3.5X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 15481 |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore