VITE AUTOFILETTANTI TESTA S.P. CALOTTA IMPR. CROCE A2 4,8X19 PH2 7982248 19 VTTFPH4,8X19EFA2 DIN 7982
Viti autofilettanti a testa svasata quadrata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VTTFPH4,8X19EFA2
Rubix:999240301013485
Produttore:7982248 19
EAN:4043377165275


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 19 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : VITE AUTOFILETTANTI TESTA S.P. CALOTTA IMPR. CROCE A2 4,8X19 PH2 7982248 19 VTTFPH4,8X19EFA2 DIN 7982
Viti autofilettanti testa s.p. calotta impr. croce A2 4,8X19 PH2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 19 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Norma | din 7982 |
| Forma della testa | svasato |
| Grandezza impronta | ph2 |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Classe di qualità | a2 |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione