218000055250-VITERIA AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 5,5X25
Vite autofilettante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 5,5X25
Rubix:999201030080940

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : 218000055250-VITERIA AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 5,5X25
AUTOP. TC+ DIN 7504N INOX A2 5,5X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Norma | DIN 7504 / ISO 15481 |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore