233000003010-VITERIA TSEI UNI 5933 INOX A2 M3 X 10
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSEI UNI 5933 INOX A2 M3 X 10
Rubix:999180300060337
Produttore:233000003010

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 233000003010-VITERIA TSEI UNI 5933 INOX A2 M3 X 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 3 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito