231000005030-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M5 X 30
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 INOX A2 M5 X 30
Rubix:999190400077645
Produttore:231000005030

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 231000005030-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M5 X 30
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | uni 5931 |
| Diametro metrico | m5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | a2-70 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8,5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione