VIS MET 6X25 A2 CHC EF 881420
Vite tcei - testa cilindrica con esagono incassato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CHC6X25EFA2
Rubix:999200100131907
Produttore:881420
EAN:3660338348860


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : VIS MET 6X25 A2 CHC EF 881420
Vite tcei - testa cilindrica con esagono incassato DIN 912
6X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 912 |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | a2 |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,58 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 55,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore