GN.35374-VITE A COLLETTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ISO 7379-5-M4-20

Viti a spalla

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:ISO 7379-5-M4-20
Rubix:160000001623717
Produttore:7379-5-M4-20
EAN:4045525111288
GN.35374-VITE A COLLETTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ISO 7379-5-M4-20

Riepilogo info tecniche

Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio
Classe di qualità12,9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GN.35374-VITE A COLLETTO ACCIAIO O ACCIAIO INOX ISO 7379-5-M4-20


Le viti a spalla ISO 7379 sono elementi costruttivi che consentono un risparmio sui costi per una vasta gamma di impieghi. La coppia di serraggio massima non deve essere determinata dalla classe di resistenza 12.9; è invece limitata dai punti di appoggio relativamente piccoli (spalle) e dalle rientranze al punto di transizione da d1 a d2 e da d1 a d3. Tolleranza standard: - nessuna informazione sulla concentricità 2 IT 13 e IT 10 2 - il foglio ufficiale della norma ISO riporta le seguenti dimensioni per d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - le dimensioni 4-M3 e M4-M5 non sono incluse nel foglio ufficiale della norma ISO

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio
Classe di qualità12,9
Diametro metricoM4
Diametro di filettatura4 mm
Codice doganale73181568
3,85 IVA esclusa
/ Unità
4,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

Diametro metrico