GN.35287-VITE A COLLETTO ISO 7379-12-M10-20-NI
Viti a spallamento in acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-12-M10-20-NI
Rubix:160000000542603
Produttore:ISO 7379-12-M10-20-NI
EAN:4045525919464




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Classe di qualità | A2 |
Dettagli del prodotto : GN.35287-VITE A COLLETTO ISO 7379-12-M10-20-NI
Le viti a spallamento in acciaio inossidabile ISO 7379 sono elementi costruttivi economici per un'ampia varietà di impieghi diversi. La coppia massima di serraggio è limitata dai punti di appoggio relativamente piccoli (spallamenti) e dagli incavi nel punto di transizione da d1 a d2 e d1 a d3. Scostamento standard: - nessuna informazione sulla concentricità 2 IT 13 e IT 10 2 - il foglio standard ISO ufficiale presenta le seguenti dimensioni per d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - le dimensioni 4-M3 e M4-M5 non sono incluse nel foglio standard ISO ufficiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 73181562 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore