Riferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-4-M3-6
Rubix:160000001623703
Produttore:7379-4-M3-6
EAN:4045525087033




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 12,9 |
Dettagli del prodotto : GN.35353-VITE A COLLETTO ISO 7379-4-M3-6
Le viti a spalla ISO 7379 sono elementi costruttivi che consentono un risparmio sui costi per una vasta gamma di impieghi. La coppia di serraggio massima non deve essere determinata dalla classe di resistenza 12.9; è invece limitata dai punti di appoggio relativamente piccoli (spalle) e dalle rientranze al punto di transizione da d1 a d2 e da d1 a d3. Tolleranza standard: - nessuna informazione sulla concentricità 2 IT 13 e IT 10 2 - il foglio ufficiale della norma ISO riporta le seguenti dimensioni per d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - le dimensioni 4-M3 e M4-M5 non sono incluse nel foglio ufficiale della norma ISO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro metrico | M3 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione