GN.25021-GRUPPO REGOLAZIONE CONTINUA BLOCCO ALL. ACC. BASE INDICE TRIANG. GHIERA GRADUAZIONE STD. GN 700-66-K12-S
GN 700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.25021
Rubix:160000000520314




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 44 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro metrico | M12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.25021-GRUPPO REGOLAZIONE CONTINUA BLOCCO ALL. ACC. BASE INDICE TRIANG. GHIERA GRADUAZIONE STD. GN 700-66-K12-S
Gruppo di regolazione continua con blocco
Gruppo di regolazione continua con blocco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 572 g |
|---|---|
| Lunghezza | 44 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro metrico | M12 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 247,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione