174141-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO CON FORO PASSANTE FIL. VL.640/50 FP-A-M8
VL.640 FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VL.640/50 FP-A-M8
Rubix:160000000520887
Produttore:174141
EAN:4045525277120



Documenti
Dettagli del prodotto : 174141-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO CON FORO PASSANTE FIL. VL.640/50 FP-A-M8
Volantino in tecnopolimero
Volantino in tecnopolimero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
