151010-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/3G-D-1-C
VL Valvola standard ISO 5599-1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VL-5/3G-D-1-C
Rubix:160000000582089
Produttore:151010
EAN:4052568116569

Documenti
Dettagli del prodotto : 151010-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/3G-D-1-C
Valvola pneumatica VL-5/3G-D-1-C 5/3 vie, posizione centrale chiusa Funzione valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=pneumatico, Larghezza=42 mm, Portata nominale standard=1200 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 116x66x52 mm |
|---|---|
| Peso | 364 g |
| Tipologia | valvola standard iso 5599-1 |
| Tipo di raccordo | dimensione della sottobase 1 secondo iso 5599-1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione